Beli ban truk 1000 20 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)
    Deskripsi:
    1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar
    atribut:
    • Type: G2020
  2. GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp4.699.900

    GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    atribut:
    • Aspect Ratio (%): 16
    • Rim Diameter (inch): 20
    • Tire Width (mm): 1000
    • Tire Size: 10.00-20
    • Item Number: UJLX033
    • Approved Rim: 7.5
    • Load Index: 146 (S), 142 (D)
    • Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1059
    • Ply Rating: 16
    • Section Width (mm): 278
    • Size: 1000-20 16PR
    • Speed Rating: K
    • Tread Depth (mm): 16
  3. Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Rekomendasi untuk semua truk dengan velg ring 16.
  4. GOODYEAR Car Tires Medium Commercial Tires Radial (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp6.099.900

    GOODYEAR Car Tires Medium Commercial Tires Radial (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    S200+High mileage and lower cost per kilometer, even wear and longer tread life, high retreadability and creating better value for casing
  5. GOODYEAR Car Tires Hi Miller Ct163 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.399.900

    GOODYEAR Car Tires Hi Miller Ct163 (Ban Mobil)
    atribut:
    • Type: CT163
    • Tire Size: 1000-20 HD
  6. GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Goodyear's latest generation Premium Rib Design MCT which empasizes higher mileage with its deeper tread (DT), applied on steer position for highway, and on all-position on Intra & Intercity bus
  7. GOODYEAR Car Tires Medium Commercial Tires Bias (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.899.900

  8. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  9. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain khusus untuk aplikasi di daerah perhutanan, pertambangan dan konstruksi. Desain telapak yang menyilang. Daya cengkeram dan traksi kuat di dalam area hutan serta pertambangan, terutama medan yang sangat berat. Kompon untuk aplikasi khusus. Daya tahan tinggi terhadap tusukan benda asing seperti potongan kayu dan batu tajam. Bahu ban lebih terbuka Traksi kuat dan kemampuan menepis lumpur yang melekat ditelapak ban dengan cepat.
  10. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)
    16%
    Mulai

    Rp1.399.900

  11. Tercelo Truck Tires (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Tercelo Truck Tires (Ban Truk)
    Deskripsi:
    REGIONAL- Special tread compound and for ribs offering low heat generation build-up. - Super steel belt carcass enhance high load capacity
  12. GOODYEAR Truck Tires S501 TT (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    GOODYEAR Truck Tires S501 TT (Ban Truk)
    Deskripsi:
    Dengan kandungan karet yang tinggi di bagian telapak dan alur lebih dalam sehingga daya tahan telapak meningkat dan jarak tempuh lebih optimal
    atribut:
    • Ply Rating: 14
  13. Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Dunlop Truck Tires Light (Ban Truk)
    atribut:
    • Ply Rating: 14PR
  14. Alexander Step Ladder Multifunction Xtra (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Alexander Step Ladder Multifunction Xtra (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    MXL terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas yang disesuaikan pada standard Eropa, yaitu EN 131-2:1993. MXL merupakan tangga yang unik karena didesain khusus untuk menjadi beberapa fungsi tertentu. Hal ini membuat MXL multifungsi dan flexibel sesuai kebutuhan Anda. Selain itu MXL juga memiliki beban aman mencapai 120kg serta termasuk ringan dan aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Material: Aluminium ekstrusi
    • Maximum Loading Capacity (kg): 120
  15. Giti Truck Tires (Ban Truk)
    Mulai

    Rp7.299.900

  16. Chenying Oil Electric Lubricator
    Mulai

    Rp3.199.900

    Chenying Oil Electric Lubricator
    atribut:
    • Voltage (V/A): 110/0.1
Daftar Harga ban truk 1000 20 Terbaru November 2026
Dunlop Truck & Bus Tires (Ban Truk & Bus)Rp3.699.900
GOODYEAR Truck Tires (Ban Truk)Rp1.499.900
GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)Rp4.699.900
Bridgestone Truck Tires Colt Diesel (Ban Truk)Rp2.099.900
GOODYEAR Car Tires Medium Commercial Tires Radial (Ban Mobil)Rp6.099.900
GOODYEAR Car Tires Hi Miller Ct163 (Ban Mobil)Rp3.399.900
GOODYEAR Truck Tires Light Bias (Ban Truk)Rp1.899.900
GOODYEAR Car Tires Medium Commercial Tires Bias (Ban Mobil)Rp3.899.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Rp3.099.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super Grip (Ban Mobil)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)